https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25114341-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJobVlpOHhNRFV3TnpJeU1EY3hNelV3TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRRek5ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGI4MmM0NDIyYzgyMjRhMTdiMjkwNzgxNWRjZmYwMDZlZDAxNzI4NzdkZDJjZTNiOWI2ZTI5MWRlMzQ4ZDUyYw
PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
1.9375X49.875 2KS CM 1-15/16 1045
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY 1.9375X49.875 2KS CM 1-15/16 1045
Round Shaft; 3/4" Diameter; 65" Length; 1045 Steel Material
制造商部件号
1.9375X49.875 2KS CM 1-15/16 1045
BDI部件号
25171234
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2%E8%BD%B4%E7%B3%BB/1-9375X49-875-2KS-CM-1-15-16-1045/p/25171234
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
R00104
名称
Shaft
关键字串
Round
产品明细
Round Shaft
产品规格
3/4" Diameter; 65" Length; 1045 Steel Material
详细描述
Round Shaft; 3/4" Diameter; 65" Length; 1045 Steel Material