![5 MM SS RL](/medias/INDTHOPRCXXX-60C-ST-1000W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmd6WWk4eE1EUTNPVEF5TXpRNE9UQTFOQzlKVGtSVVNFOVFVa05ZV0ZoZk5qQkRYMU5VWHpFd01EQlhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUyMmJlNDBlMDEwZTU2NmNiOGM0NTE0YmFmMTc4NjJiNTA2ZGNmMTM5YTFlOGQ1MGJkYmI0Nzk1NjdkNTU5NWI)
![5 MM SS RL](/medias/INDTHOPRCXXX-60C-ST-1000W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmd6WWk4eE1EUTNPVEF5TXpRNE9UQTFOQzlKVGtSVVNFOVFVa05ZV0ZoZk5qQkRYMU5VWHpFd01EQlhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUyMmJlNDBlMDEwZTU2NmNiOGM0NTE0YmFmMTc4NjJiNTA2ZGNmMTM5YTFlOGQ1MGJkYmI0Nzk1NjdkNTU5NWI)
THOMSON
THOMSON
5 MM SS RL
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 5 MM SS RL
Rail; Solid Round; Random Length; 5MM Shaft Diameter; 1905MM Shaft Length; Plain Shaft Style; Stainless Steel; Not Predrilled; Tolerance Class MM
制造商部件号
5 MM SS RL
BDI部件号
843328
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2%E8%BD%B4%E7%B3%BB/5-MM-SS-RL/p/843328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486448921
重量 / Kilogram
5.6
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Solid Round
轴类别
Plain
螺纹规格
None
预钻孔 是/否
No
公差等级
MM
长度类型
Random
材料
Stainless Steel
钻孔尺寸
None
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Corrosion Resistant
类别 - BDI
Round Shafting
名称
Rail
关键字串
Solid Round Linear
制造商货号
5 MM SS RL
重量/磅
0.675
详细描述
Rail; Solid Round; Random Length; 5MM Shaft Diameter; 1905MM Shaft Length; Plain Shaft Style; Stainless Steel; Not Predrilled; Tolerance Class MM
轴长
75 英寸 | 1,905 毫米
钻孔间距
0 英寸 | 0 毫米
轴直径
0.197 英寸 | 5 毫米