https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-SRND-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhsT0M4eE1EVXdOelV6T1RFeU1ERTFPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZlUxSk9SRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZjY4MjI3Y2U3Yjk1NTE1MGI0ODg0NjM4YTllOGQ3NThkMGQ5ZWJiZjRlZGIwNjRjZDBjNjE4ZDM1NzYyMjA5
THOMSON
THOMSON
50MM CTL X 144IN
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 50MM CTL X 144IN
Round Shafting; 50MM Diameter; 144" Length; Steel; Not Predrilled; Solid
制造商部件号
50MM CTL X 144IN
BDI部件号
27577327
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2%E8%BD%B4%E7%B3%BB/50MM-CTL-X-144IN/p/27577327
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|