![AWM-08 X 150MM](/medias/INDXXXXXXXXX-27493061-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmd6T1M4eE1EVXdOelF6TkRneE9UWXhOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qYzBPVE13TmpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYjU0NzE3YzdjMWNjNDI2NDQzOTBiNGE1NzE4YTliNDdlYWM3M2UzNDgwZmI5OTAyZTQ2NTg5YzZjNmFhM2Rl)
![AWM-08 X 150MM](/medias/INDXXXXXXXXX-27493061-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmd6T1M4eE1EVXdOelF6TkRneE9UWXhOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qYzBPVE13TmpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYjU0NzE3YzdjMWNjNDI2NDQzOTBiNGE1NzE4YTliNDdlYWM3M2UzNDgwZmI5OTAyZTQ2NTg5YzZjNmFhM2Rl)
IGUS
IGUS
AWM-08 X 150MM
IGUS IGUS
描述
IGUS AWM-08 X 150MM
Round Shafting; 8MM Diameter; 150MM Length; Aluminum; Solid
制造商部件号
AWM-08 X 150MM
BDI部件号
27493061
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2%E8%BD%B4%E7%B3%BB/AWM-08-X-150MM/p/27493061
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|