https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25094882-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnMlppOHhNREEzTmpZek16UTVOell6TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1RRNE9ESmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NTE2NGYzNTQwOGZhMWE4MjZhZGUzMTYwYjA2ZmNhMDU0Yjg3ZjgzMDIzM2RhYTM5MmQ5MGQ5NWVkODNlY2FiZg
BDI APPROVED
BDI APPROVED
AX DE PRECIZIE CALIT SF25 DTE
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED AX DE PRECIZIE CALIT SF25 DTE
Round Shafting; 25MM Diameter; Steel
制造商部件号
AX DE PRECIZIE CALIT SF25 DTE
BDI部件号
24997123
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2%E8%BD%B4%E7%B3%BB/AX-DE-PRECIZIE-CALIT-SF25-DTE/p/24997123
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
ZRO238
名称
Shaft
关键字串
Round
产品明细
Round Shafting
产品规格
25MM Diameter; Steel
详细描述
Round Shafting; 25MM Diameter; Steel