https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25168704-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd6TUM4eE1ESTVOakkwTXpRNE5qYzFNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhOamczTURSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4ZjEwNjc2MWUwMzg5OGVkNzU1ODg2ODg4NTcxNjkwNjA5MmVmYmI0MGUyNjJiNjAyMWNkNDY3NmJlM2JjMjg3
EWELLIX
EWELLIX
LJM 20x600 ESSC6
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LJM 20x600 ESSC6
Round Shafting; 20MM Diameter; 600MM Length; Steel; 100MM Pitch; M6 Hole Thread
制造商部件号
LJM 20x600 ESSC6
BDI部件号
25168704
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2%E8%BD%B4%E7%B3%BB/LJM-20x600-ESSC6/p/25168704
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00280
名称
Shafting
关键字串
Round
产品明细
Round Shafting
产品规格
20MM Diameter; 600MM Length; Steel; 100MM Pitch; M6 Hole Thread
详细描述
Round Shafting; 20MM Diameter; 600MM Length; Steel; 100MM Pitch; M6 Hole Thread