https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25149461-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd6T1M4eE1ERTBNVGN4TWprd09ETXhPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhORGswTmpGZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xhNTFkMDgyYWUzNWNjMTUxNWEyZDBmNDcxODdjMDEwZDIyOGRkNTljNGJkMWY0ODg4Y2QyYTIxNjE4NjY3OTBl
PBC LINEAR
PBC LINEAR
NIL12-SL X 36IN
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
PBC LINEAR NIL12-SL X 36IN
Round Shafting; 3/4" Diameter; 36" Length; Steel Material; Specified Length
制造商部件号
NIL12-SL X 36IN
BDI部件号
25120445
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2%E8%BD%B4%E7%B3%BB/NIL12-SL-X-36IN/p/25120445
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00280
名称
Shafting
关键字串
Round
产品明细
Round Shafting
产品规格
3/4" Diameter; 36" Length; Steel Material; Specified Length
详细描述
Round Shafting; 3/4" Diameter; 36" Length; Steel Material; Specified Length