https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-60C-ST-PD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmd6Tnk4eE1EUTNPVEF3TnpNMk56RTVPQzlKVGtSVVNFOVFVa05ZV0ZoZk5qQkRYMU5VWDFCRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MGM5OTczMzg2Y2UyMjcyYTA1YTBkY2M4YzE2Mjc4NmFjZjhiM2M4YzIwYjEwNDE4YjRlNTc5OGQzYTIwNzNmNQ
THOMSON
THOMSON
QS 1/2 L PD 36
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON QS 1/2 L PD 36
Rail; Solid Round; Cut to Length; 1/2" Shaft Diameter; 36" Shaft Length; Plain Shaft Style; Steel; Predrilled; Tolerance Class 4" Drilled Hole Spacing; 6-32 Drilled Hole Size; Tolerance Class L
制造商部件号
QS 1/2 L PD 36
BDI部件号
842891
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2%E8%BD%B4%E7%B3%BB/QS-1-2-L-PD-36/p/842891
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486466611
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Solid Round
轴类别
Plain
螺纹规格
None
预钻孔 是/否
Yes
公差等级
L
长度类型
Cut to Length
材料
Steel
钻孔尺寸
6-32
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Round Shafting
名称
Rail
关键字串
Solid Round Linear
制造商货号
QS 1/2 L PD 36
重量/磅
1.98
详细描述
Rail; Solid Round; Cut to Length; 1/2" Shaft Diameter; 36" Shaft Length; Plain Shaft Style; Steel; Predrilled; Tolerance Class 4" Drilled Hole Spacing; 6-32 Drilled Hole Size; Tolerance Class L
轴长
36 英寸 | 914.4 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
钻孔间距
4 英寸 | 101.6 毫米