https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25099527-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmczTWk4eE1ESTVNelE1TnpFek5URXpOQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXdPVGsxTWpkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMzM4OWEyODQyODE5MGMwODM1NzlkYzZmOWY0N2VmMzYxZTM2MTRiODg5YWIzYWY4NmQ5NTMyMTM1YmRjNTU1
NIPPON LINEAR
NIPPON LINEAR
SFW6 X 13IN
NIPPON LINEAR NIPPON LINEAR
描述
NIPPON LINEAR SFW6 X 13IN
Round Shafting; 3/4" Diameter; 13" Length; Steel
制造商部件号
SFW6 X 13IN
BDI部件号
25118819
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2%E8%BD%B4%E7%B3%BB/SFW6-X-13IN/p/25118819
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
R00104
名称
Shaft
关键字串
Round
产品明细
Round Shafting
产品规格
3/4" Diameter; 13" Length; Steel
详细描述
Round Shafting; 3/4" Diameter; 13" Length; Steel