![W 50X520 MM](/medias/INDXXXRLXXXX-SRND-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmc1TlM4eE1EVXdOek15TmpRNE9EWXdOaTlKVGtSWVdGaFNURmhZV0ZoZlUxSk9SRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhYTJjNzE1ZmU4YzlkZWIzZDVkNGY1Y2NmNWY4ZjBhOGQ2NGM5ODNhOGFmNGZhNDEzNWMzZWE0YTE4YzI0ZGMx)
![W 50X520 MM](/medias/INDXXXRLXXXX-SRND-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmc1TlM4eE1EVXdOek15TmpRNE9EWXdOaTlKVGtSWVdGaFNURmhZV0ZoZlUxSk9SRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhYTJjNzE1ZmU4YzlkZWIzZDVkNGY1Y2NmNWY4ZjBhOGQ2NGM5ODNhOGFmNGZhNDEzNWMzZWE0YTE4YzI0ZGMx)
INA
INA
W 50X520 MM
INA INA
描述
INA W 50X520 MM
Rail, Linear Solid Round; Random Length; 50MM Shaft Diameter; 520MM Shaft Length; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6
制造商部件号
W 50X520 MM
BDI部件号
1483836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2%E8%BD%B4%E7%B3%BB/W-50X520-MM/p/1483836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Solid Round
轴类别
Plain
螺纹规格
None
预钻孔 是/否
No
公差等级
H6
长度类型
Random
材料
Steel
钻孔尺寸
None
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Round Shafting
名称
Rail
关键字串
Solid Round Linear
详细描述
Rail, Linear Solid Round; Random Length; 50MM Shaft Diameter; 520MM Shaft Length; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6
轴长
20.472 英寸 | 520 毫米
轴直径
1.969 英寸 | 50 毫米