INA
INA
W30-VAH6-X46CR13 938MM
INA INA
描述
INA W30-VAH6-X46CR13 938MM
Rail, Linear Solid Round; Random Length; 30MM Shaft Diameter; 938MM Shaft Length; Plain Shaft Style; Stainless Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6
制造商部件号
W30-VAH6-X46CR13 938MM
BDI部件号
15064397
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2%E8%BD%B4%E7%B3%BB/W30-VAH6-X46CR13-938MM/p/15064397
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Solid Round
轴类别
Plain
螺纹规格
None
预钻孔 是/否
No
公差等级
H6
长度类型
Random
材料
Stainless Steel
钻孔尺寸
None
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Corrosion Resistant
类别 - BDI
Round Shafting
名称
Rail
关键字串
Solid Round Linear
详细描述
Rail, Linear Solid Round; Random Length; 30MM Shaft Diameter; 938MM Shaft Length; Plain Shaft Style; Stainless Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6
轴长
36.929 英寸 | 938 毫米
轴直径
1.181 英寸 | 30 毫米