https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXRLXXXX-SRND-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmc1TlM4eE1EVXdOek15TmpRNE9EWXdOaTlKVGtSWVdGaFNURmhZV0ZoZlUxSk9SRjlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhYTJjNzE1ZmU4YzlkZWIzZDVkNGY1Y2NmNWY4ZjBhOGQ2NGM5ODNhOGFmNGZhNDEzNWMzZWE0YTE4YzI0ZGMx
INA
INA
WZFS3/4L-24
INA INA
描述
INA WZFS3/4L-24
Rail; Solid Round; Cut to Length; 3/4" Shaft Diameter; 24" Shaft Length; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class L
制造商部件号
WZFS3/4L-24
BDI部件号
1178779
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2%E8%BD%B4%E7%B3%BB/WZFS3-4L-24/p/1178779
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0035373210541
重量 / Kilogram
1.63
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Solid Round
轴类别
Plain
螺纹规格
None
预钻孔 是/否
No
公差等级
L
长度类型
Cut to Length
材料
Steel
钻孔尺寸
None
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Linear Round Rail
名称
Rail
关键字串
Solid Round Rail
制造商货号
WZFS3/4L24
重量/磅
3.01
详细描述
Rail; Solid Round; Cut to Length; 3/4" Shaft Diameter; 24" Shaft Length; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class L
轴长
24 英寸 | 609.6 毫米
钻孔间距
0 英寸 | 0 毫米
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米