EWELLIX
EWELLIX
LRCC 30
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LRCC 30
Support Rail; Plain Shaft; 30MM Shaft Diameter; 600MM Shaft Length; 69MM Rail Width; 42MM Base to Center of Shaft; Aluminum; Not Predrilled
制造商部件号
LRCC 30
BDI部件号
1413633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%A8%E9%81%93/LRCC-30/p/1413633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314273383
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Support Rail
产品类型
Plain Shaft
材料
Aluminum
预钻孔 是/否
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Open Type
类别 - BDI
Support Rails
名称
Support Rail
关键字串
Plain Shaft Linear
制造商货号
LRCC 30
重量/磅
3.053
详细描述
Support Rail; Plain Shaft; 30MM Shaft Diameter; 600MM Shaft Length; 69MM Rail Width; 42MM Base to Center of Shaft; Aluminum; Not Predrilled
轴直径
1.181 英寸 | 30 毫米
底座到轴心
1.654 英寸 | 42毫米
轴长
23.622 英寸 | 600 毫米
安装孔中心
0英寸 | 0毫米
安装孔直
0英寸 | 0毫米
导轨宽
2.717英寸 | 69毫米