https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-60C-SR16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJnNE1pOHhNRFEzT1RBM056VXlNelE0Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZOakJEWDFOU01UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDNmZjRkNjMwOTMxMjdkM2ZhY2UxYWQzNTk4NjBmZGY1ODk4NWRhYTA0NjYzYWY2NDNjN2Y2Mjc5MzMxYjZhZQ
THOMSON
THOMSON
SR16
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SR16
Support Rail; Plain Shaft; 1" Shaft Diameter; 24" Shaft Length; 2-1/8" Rail Width; 1-3/4" Base to Center of Shaft; Aluminum; Not Predrilled
制造商部件号
SR16
BDI部件号
843400
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%A8%E9%81%93/SR16/p/843400
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486102342
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Support Rail
产品类型
Plain Shaft
材料
Aluminum
预钻孔 是/否
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
For Continuously Supported Application
类别 - BDI
Support Rails
名称
Support Rail
关键字串
Plain Shaft Linear
制造商货号
SR16
重量/磅
2.8
详细描述
Support Rail; Plain Shaft; 1" Shaft Diameter; 24" Shaft Length; 2-1/8" Rail Width; 1-3/4" Base to Center of Shaft; Aluminum; Not Predrilled
轴长
24 英寸 | 609.6 毫米
底座到轴心
1.75 英寸 | 44.45毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
安装孔中心
0英寸 | 0毫米
导轨宽
2.125英寸 | 53.975毫米
安装孔直
0英寸 | 0毫米