INA
INA
TSUZ20-PD
INA INA
描述
INA TSUZ20-PD
Support Rail; Plain Shaft; 1-1/4" Shaft Diameter; 48" Shaft Length; 0.78" Rail Width; 1-3/16" Base to Center of Shaft; Aluminum; Predrilled; 6" Fixing Hole Center to Center; 11/32" Fixing Hole Size
制造商部件号
TSUZ20-PD
BDI部件号
1178254
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%A8%E9%81%93/TSUZ20-PD/p/1178254
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802103069
重量 / Kilogram
0.042
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Support Rail
产品类型
Plain Shaft
材料
Aluminum
预钻孔 是/否
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5/16 Inch Bolt | Price per Inch
类别 - BDI
Linear Support Rail
名称
Support Rail
关键字串
Plain Shaft Linear
制造商货号
TSUZ20PD
重量/磅
1.76
详细描述
Support Rail; Plain Shaft; 1-1/4" Shaft Diameter; 48" Shaft Length; 0.78" Rail Width; 1-3/16" Base to Center of Shaft; Aluminum; Predrilled; 6" Fixing Hole Center to Center; 11/32" Fixing Hole Size
轴长
48 英寸 | 1219.2 毫米
安装孔直
0.343英寸 | 8.712毫米
导轨宽
0.78英寸 | 19.812毫米
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到轴心
1.187 英寸 | 30.15毫米
安装孔中心
6英寸 | 152.4毫米