https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRBXXX-RAILA-STYLE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmcwTlM4eE1EUTNPVEF4TURVME5UWTVOQzlKVGtSVVNFOVFVa0pZV0ZoZlVrRkpURUZmVTFSWlRFVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDc4YTQzNzY5MGViYmRiN2FhMzA1YTkxNzdmMGNhYTQwM2FhMjFiYjU5ZDM0NjgzM2NkMDI1ZDgzY2RlOTAzZQ
THOMSON
THOMSON
521H25ARL6000
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 521H25ARL6000
Rail; Ball Guide Profile; Random; 6000MM Length; 23MM Width; 22.7MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 7MM Fixing Hole Size
制造商部件号
521H25ARL6000
BDI部件号
874241
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/521H25ARL6000/p/874241
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486792345
重量 / Kilogram
18
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Ball Guide Profile
长度类型
Random
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Hardened | High Grade | M6 Screw
类别 - BDI
Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Ball Guide Profile Linear
制造商货号
521H25ARL6000
重量/磅
39.683
详细描述
Rail; Ball Guide Profile; Random; 6000MM Length; 23MM Width; 22.7MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 7MM Fixing Hole Size
长度
236.22 英寸 | 6,000 毫米
安装孔中心
2.362英寸 | 60毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
高度
0.894 英寸 | 22.7 毫米
安装孔直
0.276英寸 | 7毫米