https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-521H25C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmd6Wmk4eE1EUTNPVEF4TURjME1qTXdNaTlKVGtSVVNFOVFVa05ZV0ZoZlVGSkNYelV5TVVneU5VTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzNjNWI3OTA2MzAyMDI0MmY3ODQyOThhOTFiZDA2OWZkNzFmNDRlNDM2NDRkNDdjNzIzN2U5MjVhYTM0MTU4NQ
THOMSON
THOMSON
522U55CRL6000
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 522U55CRL6000
Rail; Roller Guide Profile; Random; 6000MM Length; 53MM Width; 48MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 16MM Fixing Hole Size
制造商部件号
522U55CRL6000
BDI部件号
874468
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/522U55CRL6000/p/874468
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486799702
重量 / Kilogram
91.2
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Roller Guide Profile
长度类型
Random
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Hardened | Ultra Precision | With Stainless Steel Cover Strip | M14 Screw
类别 - BDI
Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Roller Guide Profile Linear
制造商货号
522U55CRL6000
重量/磅
201.062
详细描述
Rail; Roller Guide Profile; Random; 6000MM Length; 53MM Width; 48MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 16MM Fixing Hole Size
宽度
2.087 英寸 | 53 毫米
高度
1.89 英寸 | 48 毫米
安装孔中心
2.362英寸 | 60毫米
安装孔直
0.63英寸 | 16毫米
长度
236.22 英寸 | 6,000 毫米