对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

BGR15-C4000N https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNRLXXXX-FLT-BGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJoa015OHhNRFF5TlRrM05ERTVOREl3Tmk5SlRrUk9WRTVTVEZoWVdGaGZSa3hVWDBKSFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNmNiYTE1Y2I0NDYwNWFmYWIwOTU4Yzc3MTQ3YTU5YmZjYzcwNzk4ZGJjZjg2NDYzNzA3ZDFiZDRiYTBmY2M1
23073816 导轨 

NTN NTN

BGR15-C4000N

描述

NTN BGR15-C4000N

Flat Track Profile Rail; Random; 4000MM Length; 15MM Width; 13MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center Pitch; 4.5MM Fixing Hole Size

制造商部件号

BGR15-C4000N

BDI部件号
23073816

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
最低订购量
EAN条码
4547359988475
重量 / Kilogram
5.33
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Flat Track Profile
长度类型
Random
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Tapped Blind Holes to Screw Down From Below | Normal Precision Class
类别 - BDI
Linear Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Flat Track Profile Linear
详细描述
Flat Track Profile Rail; Random; 4000MM Length; 15MM Width; 13MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center Pitch; 4.5MM Fixing Hole Size
高度
0.512 英寸 | 13 毫米
长度
157.48 英寸 | 4000 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新