https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25163133-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmc0WkM4eE1ESTVOelEzTnpneU5EVTBNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhOak14TXpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMDI1ZGI5NjY5MDYwOGI1OGY3MmUwOWZlNWRhNTgyNThiM2U3OTJhNTBhN2UxNTM1OWQwOTFhZmQzMTU2ZWUy
NADELLA
NADELLA
GU62MT1252SB
NADELLA NADELLA
描述
NADELLA GU62MT1252SB ; 精机产品/导轨
Profile Rail; 62MM Nominal Size; 1252MM Length; Cold Drawn; Induction Hardened; Sandblasted Track
制造商部件号
NADELLA GU62MT1252SB
BDI部件号
25189697
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/GU62MT1252SB/p/25189697
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00280
名称
Rail
关键字串
Profile
重量/磅
32.57021
产品明细
Profile Rail
产品规格
62MM Nominal Size; 1252MM Length; Cold Drawn; Induction Hardened; Sandblasted Track
详细描述
Profile Rail; 62MM Nominal Size; 1252MM Length; Cold Drawn; Induction Hardened; Sandblasted Track