https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24984463-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmcwTnk4eE1EVXdOelUwT1RFME56RTJOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qUTVPRFEwTmpOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZjY3MGY3NzQ4YWZmZGU3MzE4NDNmZTNmNGE3NjRhN2ExM2IzNjkyMDNlM2IxOGRlMWFlMzhkOTBiM2Q0MmRk
HIWIN CORPORATION
HIWIN CORPORATION
HGR30 R1000
HIWIN CORPORATION HIWIN CORPORATION
描述
HIWIN CORPORATION HGR30 R1000
Profile Rail; 1000MM Length; 28MM Width; 26MM Height; 80MM Pitch; Top Mounting
制造商部件号
HGR30 R1000
BDI部件号
25165414
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/HGR30-R1000/p/25165414
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
L00280
名称
Rail
关键字串
Profile
产品明细
Profile Rail
产品规格
1000MM Length; 28MM Width; 26MM Height; 80MM Pitch; Top Mounting
详细描述
Profile Rail; 1000MM Length; 28MM Width; 26MM Height; 80MM Pitch; Top Mounting