https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKRLXXXX-BLGD-L1E-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJoa01DOHhNRFV3TnpFNU5EazVNRFl5TWk5SlRrUk9VMHRTVEZoWVdGaGZRa3hIUkY5TU1VVmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJmMjM1ODUwNGM1ZDY5M2NjNWJkNDg2OWUwMjI1ZDQyNTM4MmYyMzk0YzRhNWUwMGE1ODdmZGNmZjVhOGJhZmE
NSK
NSK
L1E090380S
NSK NSK
描述
NSK L1E090380S
Rail; Ball Guide Profile; Cut to Length; 380MM Length; 18MM Width; 7.5MM Height; Stainless Steel; Predrilled; 30MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 3.5MM Fixing Hole Size
制造商部件号
L1E090380S
BDI部件号
1189190
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/L1E090380S/p/1189190
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176394881
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Ball Guide Profile
长度类型
Cut to Length
预钻孔 是/否
Yes
材料
Stainless Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail
类别 - BDI
Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Ball Guide Profile Linear
制造商货号
L1E090380S
重量/磅
0.796
详细描述
Rail; Ball Guide Profile; Cut to Length; 380MM Length; 18MM Width; 7.5MM Height; Stainless Steel; Predrilled; 30MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 3.5MM Fixing Hole Size
长度
14.961 英寸 | 380 毫米
安装孔直
0.138英寸 | 3.5毫米
安装孔中心
1.181英寸 | 30毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
高度
0.295 英寸 | 7.5 毫米