https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNRLXXXX-FLT-LGBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmhqTWk4eE1EUXlOVGszTkRZMU1qazFPQzlKVGtST1ZFNVNURmhZV0ZoZlJreFVYMHhIUWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTVmMmQwMDBjZjA1N2M1MDE3YWRhNzcwZDBkNmM1NjU1MmFmNGU2YjlkZGRkMjIwMWY3Y2RlYTFhYzRhYTk2
NTN
NTN
LGBR15L00230N-1-0-25.0N
NTN NTN
描述
NTN LGBR15L00230N-1-0-25.0N
Flat Track Profile Rail; Random; 230MM Length; 15MM Width; 13MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center Pitch; 4.5MM Fixing Hole Size
制造商部件号
LGBR15L00230N-1-0-25.0N
BDI部件号
23820802
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/LGBR15L00230N-1-0-25-0N/p/23820802
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Rail
产品类型
Flat Track Profile
长度类型
Random
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Through Hole | Normal Precision Class
类别 - BDI
Linear Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Flat Track Profile Linear
详细描述
Flat Track Profile Rail; Random; 230MM Length; 15MM Width; 13MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center Pitch; 4.5MM Fixing Hole Size
长度
9.055 英寸 | 230 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
高度
0.512 英寸 | 13 毫米