https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFRLXXXX-BLGD-LLTHR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmc0Wmk4eE1ESTVOVEl6TXpJNE1qQTNPQzlKVGtSVFMwWlNURmhZV0ZoZlFreEhSRjlNVEZSSVVsOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJiOGM4Y2ExMTJkZWZhOTNhNmRlYmQ4ZTIwOWUyNzI3ZjI1OTc4ZDgyODcwNmMxNmMwYjE5M2VmYzM1ZThlYTE
EWELLIX
EWELLIX
LLTHR 20-1000 P3/E=0
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LLTHR 20-1000 P3/E=0
Rail; Ball Guide Profile; Cut to Length; 220MM Length; 20MM Width; 18MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 6MM Fixing Hole Size
制造商部件号
LLTHR 20-1000 P3/E=0
BDI部件号
1304010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/LLTHR-20-1000-P3-E=0/p/1304010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.51
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Ball Guide Profile
长度类型
Cut to Length
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Hardened | P5 Precision | One Piece | With Protective Plastic Cap
类别 - BDI
Linear Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Ball Guide Profile Linear
制造商货号
LLTHR 20-220 P5
重量/磅
1.116
详细描述
Rail; Ball Guide Profile; Cut to Length; 220MM Length; 20MM Width; 18MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 6MM Fixing Hole Size
高度
0.709 英寸 | 18 毫米
安装孔中心
2.362英寸 | 60毫米
长度
8.661 英寸 | 220 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装孔直
0.236英寸 | 6毫米