EWELLIX
EWELLIX
LLTHR 35 P5-4000
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LLTHR 35 P5-4000
Rail; Ball Guide Profile; Cut to Length; 4000MM Length; 34MM Width; 29MM Height; Steel; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 9MM Fixing Hole Size
制造商部件号
LLTHR 35 P5-4000
BDI部件号
1238335
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/LLTHR-35-P5-4000/p/1238335
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314143723
重量 / Kilogram
26.76
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Ball Guide Profile
长度类型
Cut to Length
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Hardened | P5 Precision | One Piece | With Protective Plastic Cap
类别 - BDI
Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Ball Guide Profile Linear
制造商货号
LLTHR 35 P5-4000
重量/磅
58.202
详细描述
Rail; Ball Guide Profile; Cut to Length; 4000MM Length; 34MM Width; 29MM Height; Steel; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 9MM Fixing Hole Size
长度
157.48 英寸 | 4,000 毫米
安装孔中心
3.15英寸 | 80毫米
宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
高度
1.142 英寸 | 29 毫米
安装孔直
0.354英寸 | 9毫米