EWELLIX
EWELLIX
LLTHR 45 P5-4000
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LLTHR 45 P5-4000
Ball Guide Linear Profile Rail; Standard; 45 Size; 3917MM Length; 45MM Width; N Danger Class
制造商部件号
LLTHR 45 P5-4000
BDI部件号
1238337
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/LLTHR-45-P5-4000/p/1238337
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314143747
重量 / Kilogram
46.439
Product Group - BDI
L00280
名称
Rail
关键字串
Profile Linear
制造商货号
P010077
制造商内部编号
M/P010077
产品明细
Ball Guide Linear Profile Rail
产品规格
Standard; 45 Size; 3917MM Length; 45MM Width; N Danger Class
详细描述
Ball Guide Linear Profile Rail; Standard; 45 Size; 3917MM Length; 45MM Width; N Danger Class