IKO
IKO
LWH 20 R1200 BHS2
IKO IKO
描述
IKO LWH 20 R1200 BHS2
Roller Guide Profile Rail; Random; 1200MM Length; 20MM Width; 18MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center Pitch; 6MM Fixing Hole Size
制造商部件号
LWH 20 R1200 BHS2
BDI部件号
21730904
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/LWH-20-R1200-BHS2/p/21730904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Roller Guide Profile
长度类型
Random
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail
类别 - BDI
Linear Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Roller Guide Profile Linear
重量/磅
6.77376
详细描述
Roller Guide Profile Rail; Random; 1200MM Length; 20MM Width; 18MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center Pitch; 6MM Fixing Hole Size
长度
47.244 英寸 | 1200 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
高度
0.709 英寸 | 18 毫米