https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25132440-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhpTkM4eE1ERTBNakExTWpBNE9UZzROaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNekkwTkRCZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xkOWIxOWU5NmUxZGM5NGQ0MzM1OGZkMmU0OWYxMmE3MTc5YTcxMjViNGVjMTRjYTE0MTMyMDk0ZDkxYzUxZGFm
HIWIN CORPORATION
HIWIN CORPORATION
MGNR9R130C-E0505
HIWIN CORPORATION HIWIN CORPORATION
描述
HIWIN MGNR9R130C-E0505 ; 精机产品/导轨
Profile Rail; 130MM Length; 9MM Width; 6.5MM Height; 20MM Fixing Hole Center to Center; Normal Precision; Top Mount
制造商部件号
HIWIN MGNR9R130C-E0505
BDI部件号
25132440
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/MGNR9R130C-E0505/p/25132440
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
名称
Rail
关键字串
Profile
产品明细
Profile Rail
产品规格
130MM Length; 9MM Width; 6.5MM Height; 20MM Fixing Hole Center to Center; Normal Precision; Top Mount
详细描述
Profile Rail; 130MM Length; 9MM Width; 6.5MM Height; 20MM Fixing Hole Center to Center; Normal Precision; Top Mount