https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLRLXXXX-MRRO-BGP-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJoaE5DOHhNREl4TVRrMk1qTTFOVGMwTWk5SlRrUlNUa3hTVEZoWVdGaGZUVkpTVDE5Q1IxQmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NjA1MzY4YmUzMmQ0Nzc1Mjc2NjgxZTlmMTE1OWFjNWE2MjA2ODQ5NzExMTIyODZmMWE3MzZjOGU0N2FjMmNk
ROLLON
ROLLON
MRRO1501600N
ROLLON ROLLON
描述
ROLLON MRRO1501600N
Ball Guide Profile Rail; Cut to Length; 1600MM Length; 15MM Width; 15MM Height; Yes Predrilled; Steel; 60MM Fixing Hole Centre to Centre Pitch
制造商部件号
MRRO1501600N
BDI部件号
23723680
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/MRRO1501600N/p/23723680
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Ball Guide Profile
长度类型
Cut to Length
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | MRRO Series | Top Mount
类别 - BDI
Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Ball Guide Profile Linear
重量/磅
4.55034
详细描述
Ball Guide Profile Rail; Cut to Length; 1600MM Length; 15MM Width; 15MM Height; Yes Predrilled; Steel; 60MM Fixing Hole Centre to Centre Pitch
高度
0.591 英寸 | 15 毫米
长度
62.992 英寸 | 1600 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米