NSK
NSK
N1H653900-Z
NSK NSK
描述
NSK N1H653900-Z
Rail; Ball Guide Profile; Cut to Length; 3900MM Length; 63MM Width; 53MM Height; Steel; Predrilled; 150MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 18MM Fixing Hole Size
制造商部件号
N1H653900-Z
BDI部件号
1189222
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/N1H653900-Z/p/1189222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176912641
重量 / Kilogram
94.77
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Ball Guide Profile
长度类型
Cut to Length
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | Slight Preload
类别 - BDI
Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Ball Guide Profile Linear
制造商货号
L1H653900-Z
重量/磅
208.932
详细描述
Rail; Ball Guide Profile; Cut to Length; 3900MM Length; 63MM Width; 53MM Height; Steel; Predrilled; 150MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 18MM Fixing Hole Size
宽度
2.48 英寸 | 63 毫米
长度
153.543 英寸 | 3,900 毫米
高度
2.087 英寸 | 53 毫米
安装孔直
0.709英寸 | 18毫米
安装孔中心
5.906英寸 | 150毫米