NSK
NSK
R1A253000LCN-P6Z
NSK NSK
描述
NSK R1A253000LCN-P6Z
Rail; Roller Guide Profile; Cut to Length; 3000MM Length; 23MM Width; 24MM Height; Steel; Predrilled; 30MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 7MM Fixing Hole Size
制造商部件号
R1A253000LCN-P6Z
BDI部件号
1193080
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/R1A253000LCN-P6Z/p/1193080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176798672
重量 / Kilogram
10.2
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Roller Guide Profile
长度类型
Cut to Length
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | P6 Precision | Medium Preload | Non Butting
类别 - BDI
Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Roller Guide Profile Linear
制造商货号
R1A253000LCN-P6Z
重量/磅
22.487
详细描述
Rail; Roller Guide Profile; Cut to Length; 3000MM Length; 23MM Width; 24MM Height; Steel; Predrilled; 30MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 7MM Fixing Hole Size
安装孔中心
1.181英寸 | 30毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
安装孔直
0.276英寸 | 7毫米
长度
118.11 英寸 | 3,000 毫米
高度
0.945 英寸 | 24 毫米