PBC LINEAR
PBC LINEAR
RR65-0838MM-Y-59
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
PBC LINEAR RR65-0838MM-Y-59
Rail; Roller Guide Profile; Cut to length; 32.992MM Length; 65MM Width; 28.6MM Height; Aluminum Alloy; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 6MM Fixing Hole Size
制造商部件号
RR65-0838MM-Y-59
BDI部件号
21586467
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/RR65-0838MM-Y-59/p/21586467
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
U Channel Profile
长度类型
Cut to length
预钻孔 是/否
Yes
材料
Aluminum Alloy
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail
类别 - BDI
Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Roller Guide Profile Linear
详细描述
Rail; Roller Guide Profile; Cut to length; 32.992MM Length; 65MM Width; 28.6MM Height; Aluminum Alloy; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 6MM Fixing Hole Size
长度
32.992 英寸 | 838 毫米
宽度
2.559 英寸 | 65 毫米
高度
1.126 英寸 | 28.6 毫米