THK
THK
SR15-340L RAIL
THK THK
描述
THK SR15-340L RAIL
Rail; Ball Guide Profile; Random; 13.386MM Length; 15MM Width; 12.5MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 6MM Fixing Hole Size
制造商部件号
SR15-340L RAIL
BDI部件号
15068174
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/SR15-340L-RAIL/p/15068174
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Ball Guide Profile
长度类型
Random
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail
类别 - BDI
Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Ball Guide Profile Linear
重量/磅
0.89948
详细描述
Rail; Ball Guide Profile; Random; 13.386MM Length; 15MM Width; 12.5MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 6MM Fixing Hole Size
长度
13.386 英寸 | 340 毫米
高度
0.492 英寸 | 12.5 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米