https://www.bdiexpress.com/medias/INDELGRLXXXX-BLGD-TKD-G4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmcxWVM4NU9ETTBOVFk1TlRNeE5ESXlMMGxPUkVWTVIxSk1XRmhZV0Y5Q1RFZEVYMVJMUkY5SE5GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZTE2NWFlYmRlZmM0ZGI2ODg5MTFmN2VhYWE1YTg2NTdhMDQzYjgxODcxYWE4ZjdkMWQ0YTgwZWExOTczN2Fh
INA
INA
TKD25G4/2800-20/20
INA INA
描述
INA TKD25G4/2800-20/20
Rail; Ball Guide Profile; Random; 110.236MM Length; 23MM Width; 18MM Height; Steel; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 6MM Fixing Hole Size
制造商部件号
TKD25G4/2800-20/20
BDI部件号
17007964
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/TKD25G4-2800-20-20/p/17007964
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Rail
产品类型
Ball Guide Profile
长度类型
Random
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail
类别 - BDI
Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Ball Guide Profile Linear
重量/磅
17.28422
详细描述
Rail; Ball Guide Profile; Random; 110.236MM Length; 23MM Width; 18MM Height; Steel; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 6MM Fixing Hole Size
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
高度
0.709 英寸 | 18 毫米
长度
110.236 英寸 | 2800 毫米