https://www.bdiexpress.com/medias/INDELGRLXXXX-BLGD-TKVD-G3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmcxTmk4NU9ETTBOVFk1TmpZeU5EazBMMGxPUkVWTVIxSk1XRmhZV0Y5Q1RFZEVYMVJMVmtSZlJ6TmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjFhMDQ1YWMyNGFkOGYwZTg3NWQzZjNlMDJhOTlkZTkyYmVkMWE5NmVjMjgwNGVlM2UxNTEyYWQwODkzYzNmOQ
INA
INA
TKVD25G3HJ/1600 20/20
INA INA
描述
INA TKVD25G3HJ/1600 20/20
Rail; Ball Guide Profile; Random; 62.992MM Length; 23MM Width; 18.7MM Height; Steel; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 6MM Fixing Hole Size
制造商部件号
TKVD25G3HJ/1600 20/20
BDI部件号
21438648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/TKVD25G3HJ-1600-20-20/p/21438648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.32
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Ball Guide Profile
长度类型
Random
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail
类别 - BDI
Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Ball Guide Profile Linear
重量/磅
9.52396
详细描述
Rail; Ball Guide Profile; Random; 62.992MM Length; 23MM Width; 18.7MM Height; Steel; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 6MM Fixing Hole Size
长度
62.992 英寸 | 1600 毫米
高度
0.736 英寸 | 18.7 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米