https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLRLXXXX-TL-UCP-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoaU1TOHhNREl4TVRrMk1qY3hOakU1TUM5SlRrUlNUa3hTVEZoWVdGaGZWRXhmVlVOUVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDMwMmNkY2ZhMjBjM2Q4ODY0ZjVkYjgzOGQzMzRkMTdiZTQzNjljZTAxYmM1MjU0MmRhNDk3Nzc5MjkxZDliZQ
ROLLON
ROLLON
TLV43-480
ROLLON ROLLON
描述
ROLLON TLV43-480
U Channel Profile Rail; Random; 480MM Length; 43MM Width; 21MM Height; Yes Predrilled; Steel; 80MM Fixing Hole Centre to Centre Pitch
制造商部件号
TLV43-480
BDI部件号
23722258
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/TLV43-480/p/23722258
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.24
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
U Channel Profile
长度类型
Random
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | T-Rail | For Use with Wheel Carriage
类别 - BDI
Profile Rails
名称
Rail
关键字串
U Channel Profile Linear
重量/磅
2.75137
详细描述
U Channel Profile Rail; Random; 480MM Length; 43MM Width; 21MM Height; Yes Predrilled; Steel; 80MM Fixing Hole Centre to Centre Pitch
长度
18.898 英寸 | 480 毫米
宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
高度
0.827 英寸 | 21 毫米