https://www.bdiexpress.com/medias/INDELGRLXXXX-RLRGD-TSX-G2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcxT1M4NU9ETTBOVFk1TlRrMk9UVTRMMGxPUkVWTVIxSk1XRmhZV0Y5U1RGSkhSRjlVVTFoZlJ6SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzgyZmM3OWU4ZGE3MGUzNmUyNWZkMGFiNzJkZDkyMzE0NTYzYjAxNGQxZGY2ZjJhM2ZiY2FhMjliNjdmNmZkYQ
INA
INA
TSX55-E-G2
INA INA
描述
INA TSX55-E-G2
Rail; Roller Guide Profile; Cut to Length; 53MM Width; 45MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 15.4MM Fixing Hole Size
制造商部件号
TSX55-E-G2
BDI部件号
17007421
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/TSX55-E-G2/p/17007421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Roller Guide Profile
长度类型
Cut to Length
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | 5888MM Maximum Length
类别 - BDI
Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Roller Guide Profile Linear
详细描述
Rail; Roller Guide Profile; Cut to Length; 53MM Width; 45MM Height; Steel; Predrilled; 60MM Fixing Hole Center to Center (Pitch); 15.4MM Fixing Hole Size
宽度
2.087 英寸 | 53 毫米
长度
0 英寸 | 0 毫米
高度
1.772 英寸 | 45 毫米