![UFB6412-400-40/40](/medias/INDELGRLXXXX-RLRGD-UFB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmcxTmk4NU9ETTBOVFk1TmprMU1qWXlMMGxPUkVWTVIxSk1XRmhZV0Y5U1RGSkhSRjlWUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MzU0ZTVjYWJmYzUyZWI4ZWI1ZTAwMjdhMDAwZjdhNzA0MzExMjMxOGM1ZTUzMmU4MmRjOThhOGQzY2Q5MmMy)
![UFB6412-400-40/40](/medias/INDELGRLXXXX-RLRGD-UFB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmcxTmk4NU9ETTBOVFk1TmprMU1qWXlMMGxPUkVWTVIxSk1XRmhZV0Y5U1RGSkhSRjlWUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MzU0ZTVjYWJmYzUyZWI4ZWI1ZTAwMjdhMDAwZjdhNzA0MzExMjMxOGM1ZTUzMmU4MmRjOThhOGQzY2Q5MmMy)
INA
INA
UFB6412-400-40/40
INA INA
描述
INA UFB6412-400-40/40
Rail; Roller Guide Profile; Random; 15.748MM Length; 64MM Width; 12MM Height; Steel; Predrilled; 30MM Fixing Hole Center to Center (Pitch)
制造商部件号
UFB6412-400-40/40
BDI部件号
15042901
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/UFB6412-400-40-40/p/15042901
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Roller Guide Profile
长度类型
Random
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail
类别 - BDI
Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Roller Guide Profile Linear
详细描述
Rail; Roller Guide Profile; Random; 15.748MM Length; 64MM Width; 12MM Height; Steel; Predrilled; 30MM Fixing Hole Center to Center (Pitch)
宽度
2.52 英寸 | 64 毫米
高度
0.472 英寸 | 12 毫米
长度
15.748 英寸 | 400 毫米