https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLRLXXXX-UL-UCP-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJobFlpOHhNREl4TVRrMk16VXpOVE01TUM5SlRrUlNUa3hTVEZoWVdGaGZWVXhmVlVOUVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTI4YWQ4YWEwYWEwMWM3OGE2NmQzMjMyZWJiOTdlZWMzMDNjNmEzMDY1OTY4ODNjOTRkOGJhNWIwYjAzOGY4OQ
ROLLON
ROLLON
ULC63-1280
ROLLON ROLLON
描述
ROLLON ULC63-1280
U Channel Profile Rail; Random; 1280MM Length; 63MM Width; 28MM Height; Yes Predrilled; Steel; 80MM Fixing Hole Centre to Centre Pitch
制造商部件号
ULC63-1280
BDI部件号
23723110
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/ULC63-1280/p/23723110
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7.6
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
U Channel Profile
长度类型
Random
预钻孔 是/否
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail | U Type | Hardened Raceways
类别 - BDI
Profile Rails
名称
Rail
关键字串
U Channel Profile Linear
重量/磅
16.93148
详细描述
U Channel Profile Rail; Random; 1280MM Length; 63MM Width; 28MM Height; Yes Predrilled; Steel; 80MM Fixing Hole Centre to Centre Pitch
宽度
2.48 英寸 | 63 毫米
长度
50.394 英寸 | 1280 毫米
高度
1.102 英寸 | 28 毫米