NIPPON LINEAR
NIPPON LINEAR
WSS8X13
NIPPON LINEAR NIPPON LINEAR
描述
NIPPON LINEAR WSS8X13
Rail; Flat Track Profile; Random; 13" Length; 1-1/2" Width; 1.812" Height; Stainless Steel; Predrilled; 4" Fixing Hole Center to Center (Pitch)
制造商部件号
WSS8X13
BDI部件号
21450866
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/WSS8X13/p/21450866
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Flat Track Profile
长度类型
Random
预钻孔 是/否
Yes
材料
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail
类别 - BDI
Profile Rails
名称
Rail
关键字串
Flat Track Profile Linear
详细描述
Rail; Flat Track Profile; Random; 13" Length; 1-1/2" Width; 1.812" Height; Stainless Steel; Predrilled; 4" Fixing Hole Center to Center (Pitch)
宽度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
长度
13 英寸 | 330.2 毫米
高度
1.812 英寸 | 46.025 毫米