https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PR-530BF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kyTDJneE9TOHhNRFEzT1RBeE1USTJOalU1TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpmTlRNd1FrWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjIwN2U4ZDFiY2E4YTk1NDI5N2E4NmNlYjQwYTllM2ZhNjhjOTI4MzJiNzgyZDVmMmQ0MGQ4MTFhOTcyMDI5MA
THOMSON
THOMSON
530BF6
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 530BF6
Banjo Fitting; Lubrication; 22 MM L X 18 MM H; Used with 500 Series Rail and Carriage
制造商部件号
530BF6
BDI部件号
874477
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/530BF6/p/874477
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486731832
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Banjo Fitting
产品类型
Lubrication
尺寸
22 MM L X 18 MM H
与...一起用
500 Series Rail and Carriage
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2.5 MM for Tubing with Extension Diameter | M6 X 0.75 | M6 Thread
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Fitting
关键字串
Banjo Lubrication
制造商货号
530BF6
重量/磅
0.005
详细描述
Banjo Fitting; Lubrication; 22 MM L X 18 MM H; Used with 500 Series Rail and Carriage