https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PR-530LA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTUwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmczWXk4eE1EUTNPVEF4TWpBMU16QXlNaTlKVGtSVVNFOVFVa05ZV0ZoZlVGSmZOVE13VEVGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlNzNhYTI3N2E4ZTBmMDI0YjgxYzlmYmEzYTY1YTExYmJmNzZmZGNkNjNkOGI3Y2E4NGRmZTFkODJlMGFiMzkw
THOMSON
THOMSON
530LA4
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 530LA4
Adapter; Hexagon Insert Bit; 20 MM L; Used with 500 Series Rail and Carriage
制造商部件号
530LA4
BDI部件号
874480
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/530LA4/p/874480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486731863
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Adapter
产品类型
Lubrication
尺寸
20 MM L
与...一起用
500 Series Rail and Carriage
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hexagon Insert Bit | 4 MM for Tubing with Extension Diameter | G1/8 | M6 Thread
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Adapter
关键字串
Hexagon Insert Bit
制造商货号
530LA4
重量/磅
0.005
详细描述
Adapter; Hexagon Insert Bit; 20 MM L; Used with 500 Series Rail and Carriage