https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PR-530LF6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJnNU55OHhNRFEzT1RBeE1qZ3pPVFExTkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpmTlRNd1RFWTJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3NmE5MDNlZTBhNDhlN2I5NWYyNGFjYmQ3NTY1NGRmOTFmNGVlYzZjOGU0Y2E4ZmRmNmM1N2I5MDAxNGM3Yjg
THOMSON
THOMSON
530LF3
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 530LF3
Lubricating Nipple; Funnel; 6.6 MM L; Used with 500 Series Rail and Carriage
制造商部件号
530LF3
BDI部件号
874483
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/530LF3/p/874483
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486731894
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Nipple
产品类型
Lubrication
尺寸
6.6 MM L
与...一起用
500 Series Rail and Carriage
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Funnel Type | M3 Thread | 5 MM Hex Head | 1.6 MM Hex Head Thickness
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Nipple
关键字串
Lubricating Funnel
制造商货号
530LF3
重量/磅
0.005
详细描述
Lubricating Nipple; Funnel; 6.6 MM L; Used with 500 Series Rail and Carriage