https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-536LG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJobFpDOHhNRFEzT1RBeE16SXpNalkzTUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVek5reEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNhNWI2YjlkNWY2Y2NmNzgwYmMzYTA4YzQ3Njk4NjhhNzA1MzI1NDljOThjOGM5YTlkZTg1Y2UwNDhjMTM5OTE
THOMSON
THOMSON
530LG
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 530LG
Grease Gun Extension; Nipple; 34 MM Dia X 210 MM L; Used with 500 Series Rail and Carriage
制造商部件号
530LG
BDI部件号
874484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/530LG/p/874484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486731900
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Grease Gun
产品类型
Lubrication
尺寸
34 MM Dia X 210 MM L
与...一起用
500 Series Rail and Carriage
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Funnel Type Lubricating Nipple M3 | Tip Diameter 5.5 MM
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Grease Gun
关键字串
Grease Gun Nipple
制造商货号
530LG
重量/磅
0.005
详细描述
Grease Gun Extension; Nipple; 34 MM Dia X 210 MM L; Used with 500 Series Rail and Carriage