https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRBXXX-ACCY-530LN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJobU9DOHhNRFEzT1RBeE16VTVNekV4T0M5SlRrUlVTRTlRVWtKWVdGaGZRVU5EV1Y4MU16Qk1UbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2MyODZhOWM0NDkwYjRiZWQ1Yjg1MWYwZGFhODQ4NTIxNmUxNWYzZjc5Y2EzNTNlZjk2ZjM0NjYyMDVkNDhjNQ
THOMSON
THOMSON
530LN
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 530LN
Lubricating Nipple; Hydraulic; 16 MM L; Used with 500 Series Rail and Carriage
制造商部件号
530LN
BDI部件号
874485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/530LN/p/874485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486731917
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Nipple
产品类型
Lubrication
尺寸
16 MM L
与...一起用
500 Series Rail and Carriage
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hydraulic Type | Straight | M6 Thread
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Nipple
关键字串
Lubricating Hydraulic
制造商货号
530LN
重量/磅
0.005
详细描述
Lubricating Nipple; Hydraulic; 16 MM L; Used with 500 Series Rail and Carriage