https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-531HP15-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJneU5pOHhNRFEzT1RBeE5UazROVEU0TWk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVek1VaFFNVFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE5NTk5OWQ1ZDM0MDY2MzhkODM5MTA1ZTEyYTA0Yzg0NThhNTQzYmZiODk0Y2YwNmQ1MDQwM2I0NzljZmRiNWI
THOMSON
THOMSON
531HP20
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 531HP20
Plug; Rail Hole Closing; 10 MM Dia; Plastic; Used with 521H20 | 521P20 | 521U20 Rail
制造商部件号
531HP20
BDI部件号
874610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/531HP20/p/874610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486732136
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Plug
产品类型
Rail Hole Closing
尺寸
10 MM Dia
材料
Plastic
与...一起用
521H20 | 521P20 | 521U20 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
25 Pcs
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Plug
关键字串
Rail Hole Closing
制造商货号
531HP20
重量/磅
0.022
详细描述
Plug; Rail Hole Closing; 10 MM Dia; Plastic; Used with 521H20 | 521P20 | 521U20 Rail