https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-531LL15-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnek1TOHhNRFEzT1RBeE5qUTBNemt6TkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVek1VeE1NVFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJiMjExYWVlNThjZWJiYjlhODNmN2NhMWE4YjMwYzU2MjdhY2U2MDQzYjI5NTA1NGRmMDAxZGJkNjBjNGQyNWI
THOMSON
THOMSON
531LL30
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 531LL30
Block; Lubrication; 21.2 MM T; Used with 511H30 | 511P30 | 511U30 | 513H30 | 513P30 | 513U30 Carriage
制造商部件号
531LL30
BDI部件号
874618
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/531LL30/p/874618
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486733492
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Block
产品类型
Lubrication
尺寸
21.2 MM T
与...一起用
511H30 | 511P30 | 511U30 | 513H30 | 513P30 | 513U30 Carriage
英寸 - 公制
Metric
其它特点
4 MM Maximum Screw Head Stickout | Solid Lubricant | Mixture of Polymer - Oil - Additive | Packed with EP2 Grease
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Block
关键字串
Lubrication
制造商货号
531LL30
重量/磅
0.47
详细描述
Block; Lubrication; 21.2 MM T; Used with 511H30 | 511P30 | 511U30 | 513H30 | 513P30 | 513U30 Carriage