https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-531RT35-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJobVpDOHhNRFEzT1RBeE9ETTNOekkwTmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVek1WSlVNelZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBkNGMyNjBhODYwY2MzZDIxNTg1NmQ3MDM2OTUyNzA4ZWMxN2E1NTg3N2VkMTFjNDMwMjcyYzg4ZTlmZjAyMmE
THOMSON
THOMSON
531RT15
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 531RT15
Tape; Profile Rail; 3 M L; Mylar; Used with 521H15 | 521P15 | 521U15 Rail
制造商部件号
531RT15
BDI部件号
874643
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/531RT15/p/874643
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486732365
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Tape
产品类型
Profile Rail
尺寸
3 M L
材料
Mylar
与...一起用
521H15 | 521P15 | 521U15 Rail
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Tape
关键字串
Profile Rail
制造商货号
531RT15
重量/磅
0.25
详细描述
Tape; Profile Rail; 3 M L; Mylar; Used with 521H15 | 521P15 | 521U15 Rail