https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-531VR15-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJobU1DOHhNRFEzT1RBeE9EY3pOelk1TkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVek1WWlNNVFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU0ODA0NTRjYWY0NmMyMGU2OGQ2NDE0ZGIyZmVlYTY1YWQ3YTkyMTI1YmJmM2NlMzAwMjU1OTlmNDliMjllZTU
THOMSON
THOMSON
531VR15
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 531VR15
Wiper; Seal; 7 MM T; Viton; Used with 511H15 | 511P15 | 511U15 Carriage
制造商部件号
531VR15
BDI部件号
874649
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/531VR15/p/874649
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486732426
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Wiper
产品类型
Seal
尺寸
7 MM T
材料
Viton
与...一起用
511H15 | 511P15 | 511U15 Carriage
英寸 - 公制
Metric
其它特点
4 MM Maximum Screw Head Stickout | Can be Installed Without Removing Carriage from Rail
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Wiper
关键字串
Seal
制造商货号
531VR15
重量/磅
0.011
详细描述
Wiper; Seal; 7 MM T; Viton; Used with 511H15 | 511P15 | 511U15 Carriage