https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-531EC35-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnek5DOHhNRFEzT1RBeE5UVTVNVGsyTmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVek1VVkRNelZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGMxYmYzYzcyMDQ0MTA1ZDA3ZTE5OWYxMzE3OTJiMWRmYzdmMzU3NjVlYWRiYzBiMGNlMGQ2MzYwNDM3Nzc5ZmQ
THOMSON
THOMSON
532EC35
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 532EC35
End Cap; Carriage; 14.5 MM T; Glass Filled Nylon; Used with 512P35 | 512S35 | 512U35 Carriage
制造商部件号
532EC35
BDI部件号
874678
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/532EC35/p/874678
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486732945
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Cap
产品类型
Carriage
尺寸
14.5 MM T
材料
Glass Filled Nylon
与...一起用
512P35 | 512S35 | 512U35 Carriage
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Screw Heads are Recessed in Plate
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
End Cap
关键字串
Carriage
制造商货号
532EC35
重量/磅
0.048
详细描述
End Cap; Carriage; 14.5 MM T; Glass Filled Nylon; Used with 512P35 | 512S35 | 512U35 Carriage