https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-532HS45-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM1l5OHhNRFEzT1RBeU1ERTBOamN4T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVek1raFRORFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM4MzE1ZjU3ODk4YmYzMzQ1ZjliZWNlZWQzOTVhMzk5MTczOTgzMmUzZmIwODc3ZjJiMDQxNDRkYmU4OTJiODY
874697
方导轨附件
THOMSON
THOMSON
532HS35 OBSOLETE DO NOT USE 05/24
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 532HS35 OBSOLETE DO NOT USE 05/24
Plug; Rail Hole Closing; 15 MM Dia; Stainless Steel; Used with 522P35 | 522S35 | 522U35 Rail
制造商部件号
532HS35 OBSOLETE DO NOT USE 05/24
BDI部件号
874697
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/532HS35-OBSOLETE-DO-NOT-USE-05-24/p/874697
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Plug
产品类型
Rail Hole Closing
尺寸
15 MM Dia
材料
Stainless Steel
与...一起用
522P35 | 522S35 | 522U35 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Two Piece | 1 Set/Pack
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Plug
关键字串
Rail Hole Closing
制造商货号
532HS35
重量/磅
0.018
详细描述
Plug; Rail Hole Closing; 15 MM Dia; Stainless Steel; Used with 522P35 | 522S35 | 522U35 Rail